LEGRAND - LEG047615 WZ2060F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 20X60 - 047615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
231 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060476151
Artikelnummer
LEG047615
Herstellernummer
047615
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra ad inserimento frontale per armadio 2000x600mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um. Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità. Confezione singola. Completa di pattini di scorrimento e di squadrette e viteria di fissaggio
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


