Startseite

LEGRAND - LEG047610 WZ1880F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 18X80 - 047610

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047610 WZ1880F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 18X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1800 mm

  • Breite - 800 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

281 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060476106

Artikelnummer

LEG047610

Herstellernummer

047610

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1800 mm

Breite:

800 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra ad inserimento frontale per armadio 1800x800mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um. Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità. Confezione singola. Completa di pattini di scorrimento e di squadrette e viteria di fissaggio

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie