LEGRAND - LEG047607 WZ1612F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 16X12 - 047607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1600 mm
Breite - 1200 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
336 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060476076
Artikelnummer
LEG047607
Herstellernummer
047607
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1600 mm
Breite:
1200 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra ad inserimento frontale per armadio 1600x1200mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um. Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità. Confezione singola. Completa di pattini di scorrimento e di squadrette e viteria di fissaggio
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


