Startseite

LEGRAND - LEG047604 WZ1660F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 16X60 - 047604

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047604 WZ1660F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 16X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

154 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060476045

Artikelnummer

LEG047604

Herstellernummer

047604

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1600 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra ad inserimento frontale per armadio 1600x600mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um. Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità. Confezione singola. Completa di pattini di scorrimento e di squadrette e viteria di fissaggio

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie