Startseite

LEGRAND - LEG047603 WZ1480F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 14X80 - 047603

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG047603 WZ1480F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE 14X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1300 mm

  • Breite - 700 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

142 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060476038

Artikelnummer

LEG047603

Herstellernummer

047603

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1300 mm

Breite:

700 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra ad inserimento frontale per armadio 1400x800mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um. Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità. Confezione singola. Completa di pattini di scorrimento e di squadrette e viteria di fissaggio