LEGRAND - LEG047317 WH5010-BLIZZARDP TRAV PER SUPPO BARRE 10 - 047317

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 34 mm
Höhe - 50 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000006554796
Artikelnummer
LEG047317
Herstellernummer
047317
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
34 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
972 mm
Traversa per armadi larghezza/profondità 1000 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


