LEGRAND - LEG047235 WH9042-BLIZZARDP SUPPORTO CAVI 600 - 047235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungsprofil
Werkstoff - Metall
Breite - 590 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060472351
Artikelnummer
LEG047235
Herstellernummer
047235
Hersteller
BTI
Ausführung:
Befestigungsprofil
Werkstoff:
Metall
Breite:
590 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
45 mm
Farbe:
weiß
Supporto Cavi 600 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


