LEGRAND - LEG047144 ALT - ARMADIO MONOBLOCCO 18X16X5 2P - 047144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1599 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 536 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.100 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060471446
Artikelnummer
LEG047144
Herstellernummer
047144
Hersteller
BTI
Breite:
1599 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
536 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
sonstige



