LEGRAND - LEG039074 VIKING3-MORS. POT. BARRE O CAPOCORDA 240 - 039074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 240...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 240...240 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Packung
5 ST
EAN
3245060390747
Artikelnummer
LEG039074
Herstellernummer
039074
Hersteller
BTI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
240...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
240...240 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH15
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...100 °C
Breite:
46 mm
Tiefe:
86 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Farbe:
grau
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie