Startseite

LEGRAND - LEG039073 VIKING3-MORS. POT. BARRE O CAPOCORDA 120 - 039073

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG039073 VIKING3-MORS. POT. BARRE O CAPOCORDA 120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 120...120 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 120...120 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971468757

Artikelnummer

LEG039073

Herstellernummer

039073

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

120...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

120...120 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH15

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...100 °C

Breite:

34 mm

Tiefe:

84 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Farbe:

grau

Morsetto di potenza per barre o capocorda diametro 10 mm. Passo 34 mm. capacit nominale 120 mmq. Per guide simmetriche
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie