LEGRAND - LEG039072 VIKING3-MORS. POT. BARRE O CAPOCORDA 70M - 039072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 125 A
Montageart - Hutschiene TH15
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
5 ST
EAN
3245060390723
Artikelnummer
LEG039072
Herstellernummer
039072
Hersteller
BTI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
125 A
Montageart:
Hutschiene TH15
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
70...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
34 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-30...100 °C
Tiefe:
84 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


