LEGRAND - LEG039034 VIKING3-MORSETTO DI POTENZA X BARRA240MM - 039034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 12 A
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Bemessungsspannung - 1000 V
Farbe - grau
Packung
5 ST
EAN
3245060390341
Artikelnummer
LEG039034
Herstellernummer
039034
Hersteller
BTI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
64 mm
Betriebstemperatur:
-30...100 °C
Tiefe:
86 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie