Startseite

LEGRAND - LEG039032 VIKING3-MORSETTO DI POTENZA X BARRA70MMQ - 039032

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG039032 VIKING3-MORSETTO DI POTENZA X BARRA70MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060390327

Artikelnummer

LEG039032

Herstellernummer

039032

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...100 °C

Breite:

61 mm

Tiefe:

84 mm

Farbe:

grau

Morsetto di potenza per barre o capocorda diametro 10 mm. Passo 34 mm. capacit nominale 70 mmq. Per guide asimmetriche
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie