LEGRAND - LEG038294 Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquers - 038294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 mm
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunststoff
Mit Textfeld - nein
Packung
300 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3245060382940
Artikelnummer
LEG038294
Herstellernummer
038294
Hersteller
BTI
Länge:
3 mm
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Segno convenzionale ~. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq


