Startseite

LEGRAND - LEG038290 Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquers - 038290

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038290 Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquers

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

  • Farbe - gelb

  • Mit Textfeld - ja

Packung

  • 300 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060382902

Artikelnummer

LEG038290

Herstellernummer

038290

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Farbe:

gelb

Mit Textfeld:

ja

Segno convenzionale /. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq