LEGRAND - LEG038284 Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquers - 038284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Farbe - gelb
Mit Textfeld - nein
Aufdruck - Ziffern
Packung
300 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971709560
Artikelnummer
LEG038284
Herstellernummer
038284
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Segno convenzionale ~. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq


