LEGRAND - LEG038218 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 0.5...1.5 mm
Länge - 2.5 mm
Farbe - grau
Packung
1200 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971708600
Artikelnummer
LEG038218
Herstellernummer
038218
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
0.5...1.5 mm
Länge:
2.5 mm
Farbe:
grau
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben
Poliammide 6/6. Cifra 8. Colore grigio. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq


