LEGRAND - LEG038141 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 0.15...0.5 mm
Breite - 2.5 mm
Farbe - gelb
Mit Textfeld - ja
Packung
300 ST
Produktserien
Viking 3
EAN
3245060381417
Artikelnummer
LEG038141
Herstellernummer
038141
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
0.15...0.5 mm
Breite:
2.5 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
rasten
Segno convenzionale ?. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq


