LEGRAND - LEG038117 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heftform
Aderdurchmesser - 0.4...0.8 mm
Kabeldurchmesser - 1...2.3 mm
Länge - 5 mm
Breite - 2.3 mm
Packung
300 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971707696
Artikelnummer
LEG038117
Herstellernummer
038117
Hersteller
BTI
Ausführung:
Heftform
Aderdurchmesser:
0.4...0.8 mm
Kabeldurchmesser:
1...2.3 mm
Länge:
5 mm
Breite:
2.3 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
rasten
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


