Startseite

LEGRAND - LEG038115 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038115

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038115 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.15...0.5 mm

  • Breite - 2.5 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 300 ST

EAN

3245060381158

Artikelnummer

LEG038115

Herstellernummer

038115

Hersteller

BTI

Kabeldurchmesser:

0.15...0.5 mm

Breite:

2.5 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

rasten

Poliammide 6/6. Lettera F. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie