Startseite

LEGRAND - LEG038112 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038112

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038112 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heftform

  • Aderdurchmesser - 0.4...0.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 1...2.3 mm

  • Länge - 5 mm

  • Breite - 2.3 mm

Packung

  • 300 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971707641

Artikelnummer

LEG038112

Herstellernummer

038112

Hersteller

BTI

Ausführung:

Heftform

Aderdurchmesser:

0.4...0.8 mm

Kabeldurchmesser:

1...2.3 mm

Länge:

5 mm

Breite:

2.3 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

rasten

Poliammide 6/6. Lettera C. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie