Startseite

LEGRAND - LEG038100 Cab3/0 -0- - 038100

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038100 Cab3/0 -0-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 0.15...5 mm

  • Länge - 2.3 mm

  • Farbe - schwarz

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Viking 3

EAN

3414971707528

Artikelnummer

LEG038100

Herstellernummer

038100

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

0.15...5 mm

Länge:

2.3 mm

Farbe:

schwarz

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

rasten

Poliammide 6/6. Cifra 0. Colore nero. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq