Startseite

LEGRAND - LEG038024 Sicherheitskasten IP44-IK07, mit Taster

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038024 Sicherheitskasten IP44-IK07, mit Taster

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Mit Glasscheibe - ja

  • Höhe - 71 mm

  • Breite - 125 mm

  • Mit Papierabdeckung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060380243

Artikelnummer

LEG038024

Herstellernummer

038024

Hersteller

BTI

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Mit Glasscheibe:

ja

Höhe:

71 mm

Breite:

125 mm

Mit Papierabdeckung:

nein

cassetta per arresto di emergenza con pulsante a fungo ed accessorio di intervento a seguito rottura vetro - con led - portello trasparente - IK07 - IP44 - da parete