LEGRAND - LEG038009 Sicherheitskasten IP44-IK07, mit Pilz-Sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Mit Glasscheibe - ja
Höhe - 71 mm
Breite - 125 mm
Mit Papierabdeckung - nein
Packung
1 ST
EAN
3245060380090
Artikelnummer
LEG038009
Herstellernummer
038009
Hersteller
BTI
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Mit Glasscheibe:
ja
Höhe:
71 mm
Breite:
125 mm
Mit Papierabdeckung:
nein
cassetta per arresto di emergenza con pulsante a fungo - portello trasparente - IK07 - IP44 - da parete


