Startseite

LEGRAND - LEG037560 VIKING3-SEPARATORE MORS 1E1U PASSO 5/6/8 - 037560

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037560 VIKING3-SEPARATORE MORS 1E1U PASSO 5/6/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971462786

Artikelnummer

LEG037560

Herstellernummer

037560

Hersteller

BTI

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2.5 mm

Rastbar:

ja

Terminale di separazione e isolamento per morsetti a vite 1 entrata/1 uscita passo da 5, 6, 8 e 10 mm. Colore grigio

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie