Startseite

LEGRAND - LEG037512 VIKING3-SUPPORTO PASSO8 MORSETTIERE UNIP - 037512

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037512 VIKING3-SUPPORTO PASSO8 MORSETTIERE UNIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060375126

Artikelnummer

LEG037512

Herstellernummer

037512

Hersteller

BTI

Elemento di bloccaggio bordo guida passo 10 mm automatico. Installazione senza viti. Per guide EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm. Permettono l’installazione di una barra supplementare per conduttori di protezione: barre laiton art. 0373 00/01, barre rame 12 x 4 mm art. 0373 02, morsettiera IP 2X installata su barretta art. 0048 19, barre rame 12 x 4 mm art. 0373 49 o 0373 89

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie