Startseite

LEGRAND - LEG037510 VIKING3-BLOCCAGGIO BORDO GUIDA AUTOM P6 - 037510

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037510 VIKING3-BLOCCAGGIO BORDO GUIDA AUTOM P6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971462182

Artikelnummer

LEG037510

Herstellernummer

037510

Hersteller

BTI

Elemento di bloccaggio bordo guida passo 6 mm automatico. Installazione senza viti. Per guide EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm. Accolgono il portaetichette articolo 0 395 96. Funzione di terminale per i morsetti a vite - 1 entrata/1 uscita passo 5, 6, 8 e10 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie