LEGRAND - LEG037404 Hutprofilschiene nach EN 60715, Lange 2 - 037404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
10 ST
EAN
3245060374044
Artikelnummer
LEG037404
Herstellernummer
037404
Hersteller
BTI
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
chromatisiert
Materialstärke:
1 mm
Profilati da tagliare EN 60715 prof 7,5 mm, per quadri Blizzard pro, Atlantic, Atlantic inox e Marina. Barre zincate e bicromate
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


