Startseite

LEGRAND - LEG037391 WH5080-BLIZZARDP SUPPORTI BARRE 1000A - 037391

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037391 WH5080-BLIZZARDP SUPPORTI BARRE 1000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 374 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021694928

Artikelnummer

LEG037391

Herstellernummer

037391

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

374 mm

Farbe:

schwarz

Supporto per barre 1000 A piatte in rame 50x5, 63x5, 75x5 e 80x5 mm e barre a C con sezione 155, 265 e 440 mm2 con sezione 155, 265 e 440 mm2 in posizione sfalsata. Per realizzazione di un kit di barre laterali verticali