LEGRAND - LEG037299 MORSETTIERE-ETICHETTA TENSIONE PERICOLOS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Nachleuchtend - nein
Mit Befestigungsmaterial - ja
Packung
10 ST
EAN
3245060372996
Artikelnummer
LEG037299
Herstellernummer
037299
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Serie di 10 etichette autoincollanti tensione pericolosa. conformi alle norme HFC 034 17 Simbolo 5036. 5 etichette 50 x 26 mm e 5 etichette 70 x 34 mm