Startseite

LEGRAND - LEG037211 VIKING3-MORSETTO AUT. PROTEZ. 4MMQ 3COLL - 037211

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037211 VIKING3-MORSETTO AUT. PROTEZ. 4MMQ 3COLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Federzuganschluss

Packung

  • 30 ST

Produktserien

Viking 3

EAN

3245060372118

Artikelnummer

LEG037211

Herstellernummer

037211

Hersteller

BTI

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...55 °C

Breite:

69.4 mm

Tiefe:

6 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grün/gelb

Morsetto automatico per conduttori di protezione - sezione max = 4 mmq - 1 collegamento - 3 conduttori - 1 entrata / 2 uscite - colore giallo/verde. Passo 6mm. Con terminale integrato