Startseite

LEGRAND - LEG037210 VIKING3-MORSETTO AUT. PROTEZ. 2,5MMQ 3 C - 037210

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037210 VIKING3-MORSETTO AUT. PROTEZ. 2,5MMQ 3 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • PEN-Funktion möglich - ja

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 40 ST

EAN

3245060372101

Artikelnummer

LEG037210

Herstellernummer

037210

Hersteller

BTI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

PEN-Funktion möglich:

ja

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Breite:

69.4 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...55 °C

Tiefe:

5 mm

Morsetto automatico per conduttori di protezione - sezione max = 2,5 mmq - 1 collegamento - 3 conduttori - 1 entrata / 2 uscite - colore giallo/verde. Passo 5mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie