LEGRAND - LEG037187 VIKING3-MORSETTO PORTAFUSIBILE 5X20 10MM - 037187

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...16 mm²
Packung
20 ST
EAN
3414971347007
Artikelnummer
LEG037187
Herstellernummer
037187
Hersteller
BTI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...16 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...55 °C
Breite:
65.5 mm
Tiefe:
12 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie