LEGRAND - LEG037186 VIKING3-MORS. ARANCIO 2,5MMQ MINI SEZION - 037186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 15 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
20 ST
EAN
3245060371869
Artikelnummer
LEG037186
Herstellernummer
037186
Hersteller
BTI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
15 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...55 °C
Breite:
84.2 mm
Tiefe:
6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
orange
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie