LEGRAND - LEG037185 VIKING3-MORSETTO ARANCIONE 2,5MMQ SEZION - 037185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 15 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Farbe - orange
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060371852
Artikelnummer
LEG037185
Herstellernummer
037185
Hersteller
BTI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
15 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Farbe:
orange
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Breite:
91.6 mm
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-30...55 °C
Tiefe:
6 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie