Startseite

LEGRAND - LEG037183 VIKING3-MORSETTO SEZION. 2,5MMQ A COLTEL - 037183

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037183 VIKING3-MORSETTO SEZION. 2,5MMQ A COLTEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 15 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Farbe - grau

Packung

  • 20 ST

EAN

3245060371838

Artikelnummer

LEG037183

Herstellernummer

037183

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

15 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

500 V

Breite:

91.6 mm

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-30...55 °C

Tiefe:

6 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Morsetto a vite sezionabile per circuiti standard con estrattore - 1 collegamento - sezione max = 2,5 mmq - colore grigio - passo 6mm.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie