Startseite

LEGRAND - LEG037180 VIKING3-MORSETTO DA EQUIPAGGIARE 2,5MMQ - 037180

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037180 VIKING3-MORSETTO DA EQUIPAGGIARE 2,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 20 ST

EAN

3414971427358

Artikelnummer

LEG037180

Herstellernummer

037180

Hersteller

BTI

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Flachsicherung

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

15 A

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

6 mm

Betriebstemperatur:

-30...55 °C

Breite:

71.2 mm

Morsetto a vite sezionabile - 1 collegamento - sezione max = 2,5 mmq - colore grigio - passo 6mm. Da equipaggiare. Può ricevere direttamente un fusibile di tipo automobilistico o un minisezionatore o un estrattore articoli 0375 15/16/17/18

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie