Startseite

LEGRAND - LEG037172 VIKING3-MORSETTO PROTEZ. 6 MMQ GUIDA SIM - 037172

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037172 VIKING3-MORSETTO PROTEZ. 6 MMQ GUIDA SIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...6 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971445147

Artikelnummer

LEG037172

Herstellernummer

037172

Hersteller

BTI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...6 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

52.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...55 °C

Tiefe:

8 mm

Morsetto a vite per conduttori di protezione standard sezione max = 6mmq - colore verde/giallo - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede metallico. Passo 8mm. Non disponibile per la vendita in GERMANIA

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie