Startseite

LEGRAND - LEG037162 VIKING3-MORSETTO STANDARD 6MMQ - 037162

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037162 VIKING3-MORSETTO STANDARD 6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.25...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414972313575

Artikelnummer

LEG037162

Herstellernummer

037162

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-5...40 °C

Breite:

8 mm

Tiefe:

52.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto a vite standard per conduttori di fase - sezione max = 6 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore grigio. Passo 8mm

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie