LEGRAND - LEG037154 VIKING3-MORSETTO PORTA DIODO 4MMQ - 037154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 2.5 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Packung
20 ST
EAN
3245060371548
Artikelnummer
LEG037154
Herstellernummer
037154
Hersteller
BTI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
2.5 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...4 mm²
Bemessungsspannung:
250 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...55 °C
Breite:
71.2 mm
Tiefe:
5 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie