Startseite

LEGRAND - LEG037131 VIKING3-MORSETTO ROSSO 4MMQ STANDARD - 037131

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037131 VIKING3-MORSETTO ROSSO 4MMQ STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

3245060371319

Artikelnummer

LEG037131

Herstellernummer

037131

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

rot

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-5...40 °C

Tiefe:

52.5 mm

Morsetto a vite standard per circuiti specifici - sezione max = 4 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore rosso. Passo 6mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie