LEGRAND - LEG037105 VIKING3-MORSETTO PER NEUTRO 35MMQ - 037105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 4...35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971444492
Artikelnummer
LEG037105
Herstellernummer
037105
Hersteller
BTI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-5...40 °C
Breite:
15 mm
Tiefe:
57 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie