LEGRAND - LEG037104 VIKING3-MORSETTO PER NEUTRO 16MMQ - 037104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 4...16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971444461
Artikelnummer
LEG037104
Herstellernummer
037104
Hersteller
BTI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-5...40 °C
Breite:
12 mm
Tiefe:
57 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie