LEGRAND - LEG036976 ATLANTIC METAL CON PIASTRA 400X600X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
3414970696861
Artikelnummer
LEG036976
Herstellernummer
036976
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Mit Sichttür:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
ja