LEGRAND - LEG036384 KIT ILLUMINAZIONE - 036384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 315 mm
Mit Steckdose - nein
Mit Lichtsensor - nein
Packung
1 ST
EAN
3414971863606
Artikelnummer
LEG036384
Herstellernummer
036384
Hersteller
BTI
Lampenleistung:
3 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
315 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungsspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie