LEGRAND - LEG036381 KIT ILLUMINAZIONE CON SENSORE - 036381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 355 mm
Mit Steckdose - nein
Mit Lichtsensor - ja
Packung
1 ST
EAN
3414971863545
Artikelnummer
LEG036381
Herstellernummer
036381
Hersteller
BTI
Lampenleistung:
5 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
355 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
ja
Bemessungsspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
magnetisch
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


