LEGRAND - LEG036379 JEU DE 2 PATTES DE FIXATION KIT ECLAIRAG - 036379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 27 mm
Höhe - 107 mm
Tiefe - 2 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971899582
Artikelnummer
LEG036379
Herstellernummer
036379
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
27 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
2 mm
Farbe:
grau
Set di 2 gambe di fissaggio per kit di illuminazione. Consente il fissaggio delle luci nei quadri ed armadi Blizzard PRO, Altis, Atlantic e Marina
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


