LEGRAND - LEG035672 CASSETTE ATLANTIC ACC.-PIASTRA 300X600 - 035672

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 600 mm
Breite - 300 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060356729
Artikelnummer
LEG035672
Herstellernummer
035672
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo 300 x 600 mm in lamiera zincata spessore 15/10um
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


