Startseite

LEGRAND - LEG035374 SCAMBIATORE ARIA/ARIA 80W/C - 035374

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG035374 SCAMBIATORE ARIA/ARIA 80W/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Spezifische Wärmeleistung - 80 W/K

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060353742

Artikelnummer

LEG035374

Herstellernummer

035374

Hersteller

BTI

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Spezifische Wärmeleistung:

80 W/K

Scambiatore aria/aria 80W/°C. Da installare verticalmente su un pannello o una porta dell’armadio. Isolamento totale dei circuiti interni ed esterni. Batteria di scambio lavabile temperatura ambiente di funzionamento: - 5°C + 40°C. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico