Startseite

LEGRAND - LEG035365 CLIMATIZZATORE 400V TETTO 3850/2870 - 035365

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG035365 CLIMATIZZATORE 400V TETTO 3850/2870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 3850 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000006554529

Artikelnummer

LEG035365

Herstellernummer

035365

Hersteller

BTI

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

3850 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

777 mm

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

487 mm

Tiefe:

492 mm

Climatizzatore per armadi BLIZZARD PRO - 400Vac - montaggio sul tetto - potenza 3850/2870W